衝突防止マーカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード19535687 品番216-160
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。

材質SUS304 用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。 厚さ(mm)1.5(2.4) サイズΦ30×1.5mm(2.4mm) 仕上ヘアーライン
注意
※貼付前にゴミやホコリをきれいにふき取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
マンションエントランスガラスドアに使用

良い品が安く手に入り満足しています。
小修繕は管理会社を通さず DIYで出来るということを学ぶ機会になりました。

対象商品:
19535687
2022-06-10
用途:
自動ドア新設工事
株式会社アーリーアート 様 (建設業・工事業)

価格は安く、高品質でお客様に満足いただけました。
良い商品だと思います。

対象商品:
19535687
2021-02-25
用途:
ガラスに衝突防止に
サービス業

これで本当に予防になるかなと思いましたが、貼ってから全く衝突しなくなりました。見た目も特に気になりません。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする