トイレ用消臭・芳香剤 2個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード19537248 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

消臭と芳香+抗菌もできる1個3役のトイレ用消臭・芳香剤
持続・抗菌・消臭試験済み
人気のシャボンの香り

長さ(mm)165×45×150 質量(g)60 規格7.5mL×2 香りシャボンの香り 危険物の類別非危険物 使用期間60(日)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする