ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛4Dアジャスタブル オレンジ 注文コード19537476 品番Pro-X V2 Gaming Chair (Orange)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は肘掛・色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ

オレンジ 許容荷重(kg)150 高さ(mm)1270〜1340 キャスターあり 肘掛4Dアジャスタブル 寸法(cm)【アームレスト】58.5〜72.5 高さ(cm)【背もたれ】95 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)54.5 座面高(cm)32〜39 座面厚さ(cm)13 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする