コンバイザー シンプルスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19537878 品番 9PR-S-021018
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス

用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。 材質アルミ形材 カームブラック 品番9PR-S-021018-B7 ひさし長さ(mm)250 色番B7 出幅(mm)180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする