これまで使用していた機器が故障したため、更新用器材として購入しました。脚に安定感もありますし、放熱部も大き目で良かったです。 各社共通なのでしょうが、電源コードが別売りで接続工事が必要です。その点は、やや面倒ですが仕方ないのかも知れません。
プラント操作室の暖房として使用しております。
暖かさは申し分ありませんが、温度調節については「ON」、「OFF」のみで、微調整出来るようになれば、なお良いと思いました。
冬場の工場内での作業は屋内と異なり、非常に冷え込むため、このような大型のヒーターが必須となります。工場規則で石油ストーブを使えない場所なので、大活躍しています。
軽量で持ち運びにいい。ON-OFFスイッチをヒーターと反対面の裏側の上にあればいい。