NJF-200V 200mm軸流送風機 ナカトミ 19539135

200mm軸流送風機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19539135 品番NJF-200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

狭い場所や換気しにくい場所の循環と送風、排風に最適です。
マンホール・タンクの送風・排風に、橋梁、大型容器等の溶接ヒュームの排気に。
ハンドグリップ付きで持ち運び簡単、機動性抜群。
機械等の部分冷却にもご使用頂けます。

質量(kg)8.8 電源(V)単相100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×265×310 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)130/155 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3480 電流(A)(50/60Hz)2.35/1.80 風量(m3/h)(50/60Hz)25/30
注意
※フレキシブルダクトは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19539135
2016-05-02
用途:
人孔内作業(工事)時の換気用に

製品自体の不満はありません、しいて言うのであればダクトと一緒に買おうとした場合、決算方法が異なることが不満でした。

※通常より小さい200mmのファンですので流量はそれなりに少ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする