- サンポリィV 三彩化工 19540142

サンポリィV

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5L) 注文コード19540142 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

塗膜用液体ポリッシュ。極細目の研磨剤とシリコーンを含んでいます。
サンポリィVはツヤ出しと、汚れ・水アカをクリーニングする効果が同一工程でできる研磨剤入りの艶出剤です。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。ヘッドライトの黄ばみ取りにも効果があります。汚れ、傷取り+ワックス効果で愛車を長持ちさせます。
・ 使用前に均一になるように撹拌します。
・ 原液で使用します。
・ バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。

用途
【用途】
自動車ボディ、バイク、その他パーツ等の塗装面の汚れ、水アカ、傷取りと艶出し。
メンテナンス用。
使用方法
(1)予め水拭き、空拭き等で被処理面の汚れ、埃などを落としてください。
(2)本品をよく振って、きれいなスポンジか、柔らかいウェスに適量を取り、被処理面にムラなく軽くこする様に塗り拡げてください。
(3)汚れのひどい所は少し力を入れてこすってください。
(4)白く乾くのを待って、柔らかいウェスで拭き上げてください。
(5)更に、きれいなウェスで拭きあげるとすばらしい艶がでます。
特性つや出し pH9.2 臭気石油系溶剤臭 外観灰白色液体 危険物の類別非危険物
注意
※配送の際に、缶の凹みが発生する場合がございますが、製品には影響ありません。
※指定可燃物可燃性液体です、下記の近くで作業しないでください。(火気厳禁)
※取扱場所は風通しの良い場所で行ってください。
※エマルション製品ですので凍結するおそれがあります。
※直射日光や高温のところを避け、風通しの良い冷暗所に保管してください。
※処理面が太陽熱などで焼けて温度が高い場合は使用しないでください。
※油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをしてみてください。
※シリコーンを含んでいます。作業環境、再塗装には配慮が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19540142 - 52962185 - サンポリィV 三彩化工 サンポリィV 三彩化工 1缶(3.5L) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
車用に

会社の車を全部磨きました。
細かい傷が消え光沢が戻ったと感じました。
大量に入っているので気兼ねなく使えます。

2025-10-23
用途:
車磨き用
自動車・二輪車・自転車関連業

オークション出品車両の磨きに使っています。水垢とり、汚れ取り良くとれてとても良い商品です。30年以上前から使っています。

対象商品:
52962185
2025-06-27
用途:
水アカ取り等

水アカ取りと小傷消しに使ってます。ワックス効果もあり光沢がでて綺麗になります。黄ばんだヘッドライトも綺麗になります。使い道が広くて重宝しております。

1人が参考にしています
2025-04-02
用途:
車の磨き
有限会社 エヴァンス 様

色を問わずとても使いやすく、手早く艶が得られます。車磨きはこれに決まりました。お気に入りです。

対象商品:
52962185
2022-05-30
用途:
車の磨き
サービス業

車の磨き作業の際に使用しました。
小傷がキレイに消え、汚れを落として艶も出ます。
様々なコンパウンドがありますが、いまのところ一番使いやすいと思っています。

容器のままでは使用しづらいので、その点が解消されるとなお良いですが、缶で購入すればコスパも良くなるので仕方がないかな。

対象商品:
19540167
2021-09-14
用途:
あらゆるもののワックスがけ
サービス業

なかなかこの量のサンポリーが売っていないので、安く手に入って助かりました。

対象商品:
19540167
2020-09-19
用途:
バイク外装、
建設業・工事業

コンパウンドが入ってるので、ピカピカになりました!

対象商品:
52962185
2022-07-17
用途:
家電製品の汚れ取り
互光電機商会 様

送られた注文品〈San-POLY3)の中身を確認した所〈外形〉、下辺の部分の変形が激しく、だれが見ても通常の落としたような変形ではなく、何かの外部より力を入れた感じです。圧力の強さの凹凸が感じられます〈立てて置いても若干ガタガタする〉。輸送用の段ボール梱包には変形はなく通常の状態にて運搬配送されております。液体がこぼれていないか心配するほどです。このような状態では次回より注文できなくなります。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。ご指摘の件につきましては、関係部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする