アロマテックスB

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード19540605 品番-
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。

使用方法
(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。
(2)アロマテックスを1.5mm〜3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0〜1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。
【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)
【ロ】吹付けガンの口径は5〜7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30〜50cm で塗装してください。
【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。
(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。
特性耐久 タイプ吹付け用 塗り面積(m2)2.0〜2.5kg 比重1.27±0.03 主な用途床、アスファルト 指触乾燥時間(分)110(20℃) 外観黒色 均一ペースト状 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間(半硬化)3〜4日、(完全硬化)約1.5ヶ月
注意
※取り扱い作業時は保護めがね、ゴム手袋、保護マスク等の保護具を着用してください。
※換気のよい場所で作業してください。
※乾燥膜厚1.0mm 以上において、性能を発揮いたします。そのため、0.7mm 厚以下の場合は、吹付け塗装の際に起こるエアによる凹み、ピンホール等が下地に達する危険性があり、耐食性も低下します。アロマテックスの特性を充分生かすため、塗付量は 2kg/m2以上にしてください。
※アロマテックスには第3 種有機溶剤が含まれています。塗装中及び乾燥中は火気厳禁とし、風通しを良くしてください。
※アスファルトプライマーや一般のサビ止め塗料面によく密着しますが、反面、アロマテックスへの着色塗料の上塗りはブリードしますので避けてください。
※アロマテックスはアスファルトを含む関係上、乾燥後も耐油性は強くありません。従って油類と常時接触する部分等への使用は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19540605
2021-12-12
用途:
車両防錆

匂いはキツく一週間とかではとれません!車両室内側のフロアは不味いかもです。匂い以外は、良い防錆剤です!

2021-01-23
用途:
自動車車体下部防錆塗装

三彩化工のアロマテクスは歴史ある製品です。アロマテクスBは吹付用とありますが、そのままだと固くてガンから塗料が噴出しません。塗料用シンナ−でかなりの希釈が必要かと。臭いも強く2〜3は強い溶剤の臭気がします。価格は安いのですが、他社の1Kgアンダ−コ−トの方が手間は掛からないかも。しかし防錆効果は歴史が実証済みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする