YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
特殊タイプ マフラー(サイレンサー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19548472
品番
AD-060
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
直径D1(Φmm)
150
全長L2(mm)
645
内径B1(Φmm)
61.5
内径B2(Φmm)
61.5
形状
丸
寸法L1(mm)
580
寸法L3(mm)
70
スリット
有り
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。