YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(ステンレス製・小判型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19548612
品番
49-S061
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
外径D2(Φmm)
127
外径D1(Φmm)
100
内径B(Φmm)
61
ピッチ
102
厚さt(mm)
6
穴径d(Φmm)
11