YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
フランジ(鉄製・四角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
76
外径D1(Φmm)
105
外径D2(Φmm)
105
注文コード
19548637
品番
51-R076
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1・外径D2
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製
外径D1(Φmm)
105
外径D2(Φmm)
105
内径B(Φmm)
76
ピッチ
80
厚さt(mm)
8
穴径d(Φmm)
11