YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラー関連部品
メッシュシート(ステンレス製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19548646
品番
ES-14029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,620
この商品は
メッシュ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
線径(Φmm)
0.14
目合い(mm)
0.29
呼称
60(メッシュ)
シートサイズ(mm)
450×1000
材質
ステンレス