※縮長時

VSS210H 伸縮式足場板 アルインコ 19550807 VSS210H 伸縮式足場板 アルインコ 19550807 VSS210H 伸縮式足場板 アルインコ 19550807 VSS210H 伸縮式足場板 アルインコ 19550807

伸縮式足場板

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 最大伸長(mm)2098 注文コード19550807 品番VSS210H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,500
この商品は最大伸長など7種類から選べます 他の種類を見る

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。

規格(社)仮設工業会非該当品 質量(kg)7.8 最大伸長(mm)2098 縮長(mm)1258 材質アルミ 最大使用質量(kg)120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19550807 VSS210H 62832387 VSS-200H 伸縮式足場板 アルインコ 伸縮式足場板 アルインコ 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19550816
2019-02-26
用途:
天井排気ファン清掃
株式会社旺栄 小諸支店 様 (サービス業)

重宝しております
4mmピッチは微妙なサイズにも対応出来て助かっております
また、金額の割にはしっかりしてて安心して作業が出来ます。

対象商品:
19550816
2018-06-03
用途:
工事足場用
株式会社日本荷役 様

軽く、持ち運びも便利で強度的にも問題なく、安心して使用出来る。価格がもう少し安ければ多数手配するが。。

対象商品:
19550868
2016-12-20
用途:
高所作業時に使用しています。
製造業

非常に軽く持ち運びは便利です。伸縮も簡単で作業スペースに合せれるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする