トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの レインウェア
トオケミの ボトムス レインウェア
キャプテンスター パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19551437
品番
#285
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐油&耐寒(-25℃)素材仕様 水産系レインパンツ
色
ブルー
サイズ
L
材質(表)
PVC(耐油・耐寒性)/ポリエステルメッシュ貼り(撥水加工)
用途
船釣り、水産業(漁業・加工・養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性と耐寒性を必要とする用途に
機能
撥水加工、メッシュ付
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。