3/22より値下げ!現場を応援

CS迷彩アリア レインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19551543 品番 #7801-CM
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398

軽くてムレにくい透湿素材を使用した迷彩柄の高機能レインスーツです。耐水圧15,000mm 透湿度3,000g/m2・24h。透湿+ベンチレーションのダブル効果でムレを低減します。
<ジャケット・パンツ共通>
・軽量透湿素材
・上下総裏メッシュ付
<ジャケット>
・着脱可能な衿収納可能フード
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ
・内側のムレを逃がす背中ベンチレーション機能
・ポケット付
<パンツ>
・裾絞り調整

迷彩グリーン サイズM 耐水圧(mm)15000 透湿度(g/m2)3000 用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 セット内容上下 混率(%)表:ポリエステル100(PUコーティング/透湿性)/裏:ポリエステル100(メッシュ) 機能強力防水、メッシュ付、フロントフラップ、ビルトインフード、裾絞り、ドローコード付、ベンチレーション、ポケット付き
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする