曜日別特売
- ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウ 19551647

 

- ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウ 19551647
- ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウ 19551647
- ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウ 19551647
- ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウ 19551647
- ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウ 19551647
モノタロウ

ウインドウォッシャー液 寒冷地用

(92件のレビュー)
翌日出荷1年間返品保証地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(20L)注文コード19551647品番-
お一人様 3点まで
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。

用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9付属品専用コック成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液色液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※必ず商品に書かれている注意事項などをよく理解の上使用して下さい。
※ウォッシャー液の変質の恐れがあるので撥水型のウォッシャー液との混合使用はしないで下さい。
※塗装面がおかされる恐れがあるので、炎天下での使用は避けて下さい。
※劣化したワイパーブレードはウォッシャー液の性能を十分発揮できませんので交換の上使用して下さい。
※ご不在等お客様都合でり持ち戻り返品対応となった際は返品手数料等ご請求させていただく可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 栃木県にて2倍に薄めて使用

こちら栃木県では最も寒い日は-4度程度になります、気温がマイナスではなく+3度くらいのときでも、単純な水だと気化熱で凍ってしまうのですが、こちらの商品を2倍か3倍に薄めて入れておけば安心です。できればもっと無色に近い色合いになると、車体への色シミの恐れが無くなるため良いかと思います。

2025-11-26
用途: ウォッシャー液補充用
株式会社クールテックサガワ

何よりもコスパが良く、たっぷり使えてお得です。こちらの地域では原液から2倍に希釈で充分なので倍の40リットル使用できます。汚れ落ちも一般的なもので、ガラスがギラついたりする様な事もありません。

2026-01-15
用途: 冬季用のウオッシャー
自動車・二輪車・自転車関連業

寒冷地だと通常のウオッシャー液だと凍るのでこちらに!しいて言えばもう少し安いと助かりますね!

2025-03-25
用途: 寒冷地車にもおすすめ
自動車・二輪車・自転車関連業

冬場に原液で入れて使用します。
春ぐらいに半分ぐらいであれば、モノタロウの精製水を入れてます。
これは薄めるにも純水に近ければ窓にうろこが残りにくいと思っており
凍る恐れもないので花粉などを洗うためです。
また、冬に近くなればウインドウオッシャーを原液で入れて水道水などの
カルキなどが無い状態にしております。

1が参考にしています
2025-02-12
用途: ウォッシャー液の補充

寒冷地なので、希釈しても凍結しづらいものを探していました。
いままではホームセンターで購入していましたが、大きなサイズのこちらがあったので購入しました。
使用感は、遜色ありません。今までの2L入りの容器の廃棄が減りよかったです。

1が参考にしています
2025-04-29
用途: 営業車、トラック用に
株式会社キュウホー

会社の営業車、トラックに使用しています。
1:2で割る事が出来て、真冬でも、凍結しないのでとてもコスパが良いです。

1が参考にしています
2025-03-11
用途: トラックフロントガラス洗浄
北陸明治運輸株式会社運輸・通信業

汚れが落ちやすくなった。
泡切れがよいので、視界が良く運転しやすい。

対象商品 : 19551647
2025-02-02
用途: 所有している自動車全て

解氷効果を期待して購入しましたがバッチリです。次回も購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
下記商品との違いを教えてください。

モノタロウ ウィンドウォッシャー液 バックインボックスタイプ
注文コード 19551638 品番 -
内容量 1箱(20L)
https://www.monotaro.com/p/1955/1638/
回答:
本商品は寒冷地用、注文コード:19551638 は通常タイプで凍結温度が異なります。
1が参考にしています
2021-04-05
質問:
この商品に解氷効果はありますか?
回答:
解氷効果はありますが、強いものではございません。
2が参考にしています
2021-04-05

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする