ウィンドウォッシャー液

(433件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 19551656 品番 -
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。
ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。

凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2 用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 付属品- 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※必ず商品に書かれている注意事項などをよく理解の上使用して下さい。
※ご不在等お客様都合でり持ち戻り返品対応となった際は返品手数料等ご請求させていただく可能性があります。
※冬期において最低気温が-5℃以下になる地域では、寒冷地用ウインドウォッシャー液をご使用下さい。
※20Lは納入先が沖縄の場合代金引換不可になります。×
※ご不在等お客様都合でり持ち戻り返品対応となった際は返品手数料等ご請求させていただく可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 433
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
ヘッドランプウオッシャー

先日の降雪時にヘッドランプウオッシャーを使ったので補充用に購入しました。冬季のウオッシャー液の凍結が心配でしたので、少し濃い目で使ってます。

対象商品:
19551656
2026-03-03
用途:
普段使い
製造業

安く購入できるし自宅で受け取れるのはありがたいですね。個人的にですが性能は特に問題ないです。

対象商品:
19551656
2026-02-11
用途:
寒い日が続きます
サービス業

九州地方でも寒い日が続きますので、ウォッシャー液は必須。何か他の物を買うときに、一緒にカートに追加しています。普段使いにちょうど良いです

2026-02-25
用途:
冬場のウォッシャー液

夏場は、水道水でもいいのですが冬場は凍ってしまうので使用しています
問題なく使えてます

対象商品:
19551656
2025-12-02
用途:
所有車両で色々試しました。
TLD JAPAN株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターのウォッシャー液は色々試しましたが、結果的にモノタロウ製のウォッシャー液が洗浄力とコストのバランスが良いと感じております。変なシミも発生しにくい印象です。

2025-10-23
用途:
サービス品として
有限会社アズワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車検や修理のサービス品として使ってます、割引のある日に嵩張らない程度に常連さん用に買ってます。
結構量があるので有り難がられますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
19551656
2026-01-12
用途:
お値段以上かな
電気・ガス・熱供給・水道業

配送料の調整で購入したため、あまり期待していませんでしたが、使用してみたら結構良いと感じました。

2025-11-21
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもリピートしております。とても使いやすいパッケージで箱も崩れにくく大変重宝しております。液も薄くなく、窓もきれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする