PW30ML#4 ポスターカラー サクラクレパス 19552042

ポスターカラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(30mL)
山吹
山吹
レモン
薄橙
黄土
ピンク
赤紫
セルリアンブルー
黄緑
深緑
ビリジアン
群青
藍色
蛍光レモン
蛍光オレンジ
蛍光レッド
蛍光ピンク
蛍光グリーン
蛍光ブルー
セルリアン
内容量1個(30mL)注文コード19552042品番PW30ML#4
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。

山吹材質キャップ:PS、パッキン:PE、ピン:ガラス、ラベル:紙質量(g)51寸法(Φmm)37×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19552243
2021-04-06
用途: 絵画制作時
その他業種

イメージに会ったので追加注文した。遠くの画材屋にいく必要がないので、助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする