ポスターカラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30mL) 注文コード 19552058 品番 PW30ML#5
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。

材質キャップ:PS、パッキン:PE、ピン:ガラス、ラベル:紙 質量(g)51 寸法(Φmm)37×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19552243
2021-04-06
用途:
絵画制作時
その他業種

イメージに会ったので追加注文した。遠くの画材屋にいく必要がないので、助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする