ポスターカラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(130mL) 材質(キャップ:PS、ビン:ガラス、ラベル:紙) 注文コード19552356 品番PW130ML#12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は色・材質・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。

材質(キャップ:PS、ビン:ガラス、ラベル:紙) 質量(g)182 寸法(Φmm)54×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19552243
2021-04-06
用途:
絵画制作時
その他業種

イメージに会ったので追加注文した。遠くの画材屋にいく必要がないので、助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする