ニューサクラカラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(600mL) 注文コード 19553092 品番 ETPW#3
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)

用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。 材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙 質量(g)1080 寸法(Φmm)90×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19553092
2021-11-21
用途:
書道パフォーマンス
教育・研究機関

色も鮮やかで、ノビも良く、書きやすかったです。
また、購入したい。

対象商品:
19553144
2019-08-28
用途:
資材の塗装
農・林・水産業

使いやすく、色がきれいです。耐水性で、普段水中に、浸かっていてもそれ程色落ちしないです。

対象商品:
19553092
2019-07-23
用途:
TV美術製作
株式会社アートワイズ 様 (製造業)

発色も綺麗で、付着性も問題なかったです。何よりコストパフォーマンスがいい。

対象商品:
19553293
2017-06-06
用途:
石膏への着色
卸売・小売業

石膏へ着色する際水溶性なのでよく混ざります。石膏と混ぜる前に少し暖かいお湯で溶いた方がダマにならずに上手くいきます。
また中蓋がしっかりしているので久しぶりに使用しても固まっておらず、大容量でも安心して長期にかけて使用できありがたいです。

対象商品:
19553074
2017-08-10
用途:
ベニヤの色塗り
製造業

とても使いやすく、思ったより多くの面積が塗れました。

1人が参考にしています
対象商品:
19553074
2015-11-09
用途:
DIY装飾・塗装
その他業種

大容量で安心サイズです。価格も良心的で嬉しい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする