サクラクレパス
サクラクレパスの 図工/美術/画材/書道
サクラクレパスの 絵具
サクラクレパスの アクリル絵具
ニューサクラカラー200ml ポリチューブ入り
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(200mL)
注文コード
19553564
品番
ETPW200P#336
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
蛍光色でブラックライト遊びができます。
色
蛍光ブルー
材質
上下キャップ:PP、ポリビン:PE、ラベル:紙
寸法(mm)
165×65×45
質量(g)
275