画像準備中

ニューサクラカラー 6色セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6色) セット内容しろ・きいろ・あか・みどり・あお・くろ 注文コード19553878 品番ETPW6A
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾
くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡
スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。
(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)

セット内容しろ・きいろ・あか・みどり・あお・くろ 寸法(mm)205×295×145 質量(g)5500 色数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする