曜日別特売
ESDK01#49 ピグマ01 サクラクレパス 19554045

ESDK01#49 ピグマ01 サクラクレパス 19554045
ESDK01#49 ピグマ01 サクラクレパス 19554045

ピグマ01

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード19554045品番ESDK01#49
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。

用途
フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
線幅(mm)約0.1材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク色インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
注意
※木くず等がついた面や絵の具等が完全に乾いていない面に使用すると、
ペン先がつまることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19553993
2023-03-13
用途: 近くのい店にはなくて
浅野建設株式会社建設業・工事業

なかなか近くのお店では見つけられず、こちらで購入できて
よかったです

対象商品 : 19553993
2022-12-05
用途: アート作品
その他業種

発色、耐水性など良い。他の色の取り扱いが終了し残念。

対象商品 : 19553975
2018-05-19
用途: レイアウト図の色分け
大内工機

書き味も良く発色も良好です。他の太さのペンもそろえたいと思う。

対象商品 : 19553993
2016-11-14
用途: スケッチ
株式会社ヴェネックス建設業・工事業

書きやすく、雨にもにじまない。インク漏れもしない。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする