ESDK-BR#21 ピグマブラッシュ サクラクレパス 使い切り本体 19554404

ピグマブラッシュ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19554404 品番ESDK-BR#21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
ペン先の違いは、イラスト・デザインワークに効果を発揮します。

用途
フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク色ローズ インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19554386
2020-05-02
用途:
塗装メンテナンス時
その他業種

スノーピークのタープにおける遮光ピグメントPUコーティングが一部剥がれたので、この商品とシームシーラーで補修を行いました。遮光性はあまり無く、顔料ですのでシームシーラーでうまくカバーしないときちんと色付けした状態でシールできません。かといって外側から見ると色を塗った部分は変色して補修跡が明らかに分かります。
・遮光性の低下は諦める
・色を塗る際は薄めに塗って外側から確認する
・シームシーラーは塗り直しせず一度で決める
その3点を意識すればある程度使えると思います。本来の用途とは違いますが、今後も使っていきたいと思います。

対象商品:
19554395
2016-11-14
用途:
スケッチ
株式会社ヴェネックス 様 (建設業・工事業)

書きやすく、雨にもにじまない。インク漏れもしない。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする