表示スタンドA4型

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19554526 品番 868-15A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容- トラスコ品番371-8271 材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂 寸法(mm)差込板:210×307 質量(kg)3.8 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)(角)300×H1155mm

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19554526
2022-09-01
用途:
案内板として使用
運輸・通信業

構内の案内板の使用と考え購入しましたが綺麗な商品で良かったです。

対象商品:
19554526
2020-07-08
用途:
現場の注意表示に使用
製造業

注意表示に使用したんですがちょっと小さくて、A3があればもっと良かったです。

対象商品:
19554526
2018-09-07
用途:
会場前のサインとして
サービス業

A4紙を入れるホルダーが専用品で市販のA4クリアケースより小さいため流用できない。流用できれば一日で何回か入れ替えするときに楽だったと思う

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする