3/22より値下げ!現場を応援

表示スタンドA4型

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19554535 品番 868-16A
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。

文字内容- トラスコ品番371-8280 材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂 寸法(mm)差込板:297×220 質量(kg)3.8 タイプ差込板付き(片面透明・片面白)A4縦用 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)(角)300×H1155mm

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19554526
2022-09-01
用途:
案内板として使用
運輸・通信業

構内の案内板の使用と考え購入しましたが綺麗な商品で良かったです。

対象商品:
19554526
2020-07-08
用途:
現場の注意表示に使用
製造業

注意表示に使用したんですがちょっと小さくて、A3があればもっと良かったです。

対象商品:
19554526
2018-09-07
用途:
会場前のサインとして
サービス業

A4紙を入れるホルダーが専用品で市販のA4クリアケースより小さいため流用できない。流用できれば一日で何回か入れ替えするときに楽だったと思う

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする