ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
標識スタンド
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19554605
品番
868-29
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
トラスコ品番
811-5695
材質
鉄(粉体塗装)
厚さ(mm)
(使用可能標識)1.2
寸法(mm)
(使用可能標識)600×450
質量(kg)
6.4
タイプ
屋内用
取付方式
スタンド式
ベース寸法(mm)
300×450×H 1088、表示面:615×473
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません