標識スタンド(ウエイト付)

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19554632 品番 868-28A
参考基準価格(税別)¥22,550 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。

文字内容無地 トラスコ品番811-5694 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 寸法(mm)(使用可能標識)縦600×横300 質量(kg)約3.7(満水時)約15.7 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式 ベース寸法(mm)300×350×H 1243、表示面:615×323
注意
※特注製作時には、プリントとラミで厚さ約0.2t になるので、材料は厚さ1t を使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19554623
2017-05-22
用途:
構内交通標識用
株式会社吉田製作所 様

オリジナルの標識や案内板として利用出来て便利です。
表示を変えれられるので何にでも使えます。
但し、風邪には弱いので注意が必要。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする