ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
標識スタンド(ウエイト付)
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19554648
品番
868-30A
参考基準価格(税別)
¥22,850
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
トラスコ品番
811-5696
材質
本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
(使用可能標識)1.2
寸法(mm)
(使用可能標識)縦600×横450
質量(kg)
約4.3(満水時)約16.3
タイプ
屋外使用可
取付方式
スタンド式
ベース寸法(mm)
300×350×H 1243、表示面:615×473
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません