ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
案内スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19554675
品番
868-35
参考基準価格(税別)
¥18,440
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
付属品
白板1枚付
トラスコ品番
811-5699
材質
本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
(板面)600×450
質量(kg)
約4
タイプ
屋内用
取付方式
スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×408×1104
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません