フロアユニスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19554684 品番 868-361AY
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

表示面積が大きく視認性抜群。コンパクトに折り畳めるため、持ち運び・収納場所を取りません。

文字内容関係者以外立入禁止(石綿封じ込め等作業中) トラスコ品番744-7370 種別両面表示 材質ポリプロピレン、PVCステッカー 寸法(mm)300×407×654、表示ステッカー:417×257 質量(kg)1 イエロー タイプ屋内用 取付方式スタンド式

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする