ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋内用 フロアサインスタンド
フロアユニスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19554702
品番
868-373AY
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表示面積が大きく視認性抜群。コンパクトに折り畳めるため、持ち運び・収納場所を取りません。
文字内容
立入禁止(工事中)
トラスコ品番
744-7400
種別
両面表示
材質
ポリプロピレン、PVCステッカー
寸法(mm)
300×407×654、表示ステッカー:417×257
質量(kg)
1
色
イエロー
タイプ
屋内用
取付方式
スタンド式
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません