ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
カンバリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
本体のみ
トラスコ品番
744-7663
注文コード
19554718
品番
868-59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
バリケードと表示スタンドの1台2役
文字内容
本体のみ
色
オレンジ
トラスコ品番
744-7663
種別
両面表示
材質
本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
寸法(mm)
428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217
質量(kg)
2.2
タイプ
屋外用
取付方式
スタンド式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません