カンバリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19554736 品番 868-81
参考基準価格(税別)¥12,940 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バリケードと表示スタンドの1台2役

文字内容白無地 オレンジ トラスコ品番744-7868 種別両面表示 材質本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー 寸法(mm)428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217 質量(kg)2.2 タイプ屋外用 取付方式スタンド式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする