ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
カンバリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19554763
品番
868-892
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バリケードと表示スタンドの1台2役
文字内容
注意(フォークリフト作業中)
色
グリーン
トラスコ品番
744-7922
種別
両面表示
材質
本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
寸法(mm)
428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217
質量(kg)
2.2
タイプ
屋外用
取付方式
スタンド式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません