ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
カンバリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
除雪作業中
注文コード
19554797
品番
868-895
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
バリケードと表示スタンドの1台2役
文字内容
除雪作業中
色
オレンジ
種別
両面表示
材質
本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
寸法(mm)
428×462×798、表示ステッカー360×(下)310×(上)217
質量(kg)
2.2
タイプ
屋外用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850