イーネットフェンス A1F型 T180

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19554827 品番 EFI-A1F-2018
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。

用途敷地の境界に設置 材質スチール プラチナステン 品番通し:EFI-A1F-2018-H2 寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1800 色番H2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする