サインタワー

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19554937 品番 868-88GR
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体が水タンクで、倒れにくい構造。樹脂製なので人や車に優しい安全設計。

取付方式スタンド式 材質高密度ポリエチレン 付属品プラストッパー16個付 トラスコ品番811-5791 質量(kg)4.6(満水時:約37.6) グリーン タイプ両面表示 寸法(Φmm)450×H 1430

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サインタワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19554912
2022-01-25
用途:
構内の速度制限表示のため
東京都清瀬喜望園 様 (その他業種)

水を入れ重しのするので、購入時は軽くて取り扱いも簡単。撤去時は水を抜くだけなので、取り扱いは簡単そう。

対象商品:
19554903
2021-08-06
用途:
お店の看板として
株式会社magnet 様 (卸売・小売業)

お店の看板用と 自転車置き場のマーク用に二つ購入しました
大きさもインパクトがあり 形が高級感あるので とてもいい雰囲気が出ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする