YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
イーネット 3F型コーナー部品
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19555186
品番
EFI-B26-2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス 3F型用 対応部材
材質
本体・スチール柱:スチール、アルミ柱:アルミ形材、※本体:ポリエチレン流動浸漬塗装、スチール柱・金具:ポリエステル静電粉体塗装を施しています。
色
プラチナステン
品番
通し:EFI-B26-2-H2
色番
H2