YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
イーネットフェンス 自由柱スチールT60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19555281
品番
EFI-PF5-06
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス 3F,A1F型用 対応部材
材質
スチール
色
プラチナステン
サイズ
T60
品番
通し:EFI-PF5-06-H2
色番
H2