YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
イーネットフェンス 自由柱スチールT180
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19555439
品番
EFI-PF6-18
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス A1F型用 対応部材
材質
スチール
色
ホワイト
サイズ
T180
品番
通し:EFI-PF6-18-YW
色番
YW