YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
イーネットフェンス 自由柱アルミT100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19555545
品番
EFI-PF7-10
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス A1F型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
プラチナステン
サイズ
T100
品番
通し:EFI-PF7-10-H2
色番
H2