YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
イーネットフェンス 間仕切柱T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19555606
品番
EFI-PM2-06
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
イーネットフェンス 2M型用 対応部材
材質
スチール
色
Sブラウン
サイズ
T60
品番
通し:EFI-PM2-06-TM
色番
TM