YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ フェンス 形材 格子付コーナー継手 T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19555807
品番
HFE-BC2-06
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
シンプレオT2型用 対応部材
色
ピュアシルバー
サイズ
T60
品番
通し:HFE-BC2-06-S1
色番
S1