YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ フェンス 形材 間仕切格子付角柱 T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19555965
品番
HFE-PCA1-06
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
シンプレオT2型用 対応部材
色
ホワイト
サイズ
T60
品番
通し:HFE-PCA1-06-YW
色番
YW