YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19556227
品番
HFE-PFA1-06
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
シンプレオT2型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
ブラウン
サイズ
T60
品番
通し:HFE-PFA1-06-B1
色番
B1