シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T80

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19556279 品番 HFE-PFA1-08
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途シンプレオT2型用 対応部材 材質アルミ形材 ブラウン サイズT80 品番通し:HFE-PFA1-08-B1 色番B1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする