YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ フェンス 形材 自由柱 T80
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19556297
品番
HFE-PFA1-08
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
シンプレオT2型用 対応部材
材質
アルミ形材
色
プラチナステン
サイズ
T80
品番
通し:HFE-PFA1-08-H2
色番
H2