YKK AP
YKK APの 塀・フェンスまわり
YKK APの メッシュフェンス
シンプレオ フェンス 形材 目隠しコーナー継手 T60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19556541
品番
HFE-V-BC3-06
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
シンプレオYM1,YS3,YS2型用 対応部材
色
カームブラック
サイズ
T60
品番
通し:HFE-V-BC3-06-B7
色番
B7